Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,1,5mm²,gr 2020-114/125-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-114/125-000 Anschlussblock 14P Grau
Wago 2020-114/125-000 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90852140
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-114/125-000
EAN/GTIN:
     4050821092513
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,1,5mm²,gr 2020-114/125-000

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
14-polig
mittige Verriegelungsklinke
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,55399*
€ 8,39399*
10
€ 5,00*
ab € 6,971*
€ 8,931*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,181*
€ 9,201*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,6021*
€ 9,7521*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,649*
€ 9,809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,201*
€ 10,94919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,751*
€ 10,41369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,181*
€ 8,54539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.