Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gr/bl/gn-ge 2020-103/000-038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-103/000-038 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Wago 2020-103/000-038 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6012C-90852150
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-103/000-038
EAN/GTIN:
     4050821027089
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gr/bl/gn-ge 2020-103/000-038

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
1,50 mm²
grau/blau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,53914*
€ 1,96914*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6474*
€ 2,0974*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7138*
€ 2,1738*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7964*
€ 2,2664*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,805*
€ 2,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1738*
€ 2,58682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0638*
€ 2,45592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7138*
€ 2,03942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-142
ab € 0,08306*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.