Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Initiatorenklemme PE-Anschluss,grau 2020-5417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90852311
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-5417
EAN/GTIN:
     4055143525503
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

4-Leiter-Initiatorenklemme PE-Anschluss,grau 2020-5417

4-Leiter-Initiatorenklemme
für PNP (plus)-schaltende Initiatoren
mit PE-Anschluss
1 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,76575*
€ 7,06575*
50
Frei Haus
ab € 6,1318*
€ 7,5218*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,1918*
€ 7,5918*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,4125*
€ 8,0323*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,6871*
€ 8,1371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,5918*
€ 9,03424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1918*
€ 7,36824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 379,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-038
ab € 1,54914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/124-000
ab € 2,53944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/133-000
ab € 3,04026*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/144-000
ab € 3,68113*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-109
ab € 3,93654*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-114/125-000
ab € 6,57399*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-115/135-000
ab € 6,87875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-203
ab € 2,79485*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-212
ab € 10,09576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-213/000-036
ab € 11,00338*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.