Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Steckverbinder anreihbar 2000-554


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90852619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-554
EAN/GTIN:
     4055143394680
Suchbegriffe:
Federleiste
Modularstecker
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder

Modularer Steckverbinder anreihbar 2000-554

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
4-polig
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,44*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,76175*
€ 6,07175*
25
Frei Haus
ab € 4,9584*
€ 6,2384*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,1596*
€ 6,4796*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,286*
€ 6,636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,4796*
€ 7,71072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0996*
€ 7,25852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1596*
€ 6,13992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 161,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 48,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 48,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.