Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker, isoliert 5-fach, blau 2000-405/000-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-90852665
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-405/000-006
EAN/GTIN:
     4055143696197
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Kammbrücker, isoliert 5-fach, blau 2000-405/000-006

Brücker
5-fach
isoliert
blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7489*
€ 0,9389*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67475*
€ 0,96475*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7828*
€ 1,1128*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7721*
€ 1,1174*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,048*
€ 1,468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.