Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker, isoliert von 1 auf 7, lichtgr 2000-437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2000-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012C-90852673
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-437
EAN/GTIN:
     4055143697774
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Kammbrücker, isoliert von 1 auf 7, lichtgr 2000-437

Brücker
von 1 auf 7
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
21,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,9704*
€ 1,3804*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2016*
€ 1,4616*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,08245*
€ 1,54245*
25
€ 5,00*
ab € 1,1272*
€ 1,6072*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,1612*
€ 1,6512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6512*
€ 1,96493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5012*
€ 1,78643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4212*
€ 1,69123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3412*
€ 1,59603
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1612*
€ 1,38183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.