Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ModularerTOPJOBS-Steckver. Brückerschlitze,grau 2001-557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90852755
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-557
EAN/GTIN:
     4045454178291
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese

ModularerTOPJOBS-Steckver. Brückerschlitze,grau 2001-557

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
7-polig
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,376*
€ 7,966*
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,1237*
€ 8,8137*
10
€ 5,46*
ab € 7,582*
€ 9,382*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,813*
€ 9,673*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,9154*
€ 9,8054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,673*
€ 11,51087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,473*
€ 11,27287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,073*
€ 10,79687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,783*
€ 10,45177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,813*
€ 9,29747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.