Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 2092-1325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-1325 Anschlussblock 5P Grau
Wago 2092-1325 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90853195
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1325
EAN/GTIN:
     4050821163718
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 2092-1325

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
5-polig
Lötstift 0,4 x 1,3 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,4656*
€ 1,73*
100
€ 5,95*
ab € 2,07972*
€ 2,36972*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,10028*
€ 2,39028*
100
Frei Haus
ab € 2,2038*
€ 2,5038*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,2356*
€ 2,5256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5256*
€ 3,00546
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2356*
€ 2,66036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 252,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.