Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Federleiste gerade 7,5mm,lichtgrau 2092-3305/200-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90853375
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-3305/200-000
EAN/GTIN:
     4050821396420
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Federleiste gerade 7,5mm,lichtgrau 2092-3305/200-000

THR-Federleiste
gerade
Rastermaß 7,5 mm
5-polig
Lötstift 0,4 x 1,3 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,23668*
€ 2,68668*
100
Frei Haus
ab € 2,346*
€ 2,816*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,3691*
€ 2,8491*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3844*
€ 2,8644*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,528*
€ 3,038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8491*
€ 3,39043
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3691*
€ 2,81923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 284,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.