Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,grau 231-166/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-166/040-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 231-166/040-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90854158
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-166/040-000
EAN/GTIN:
     4044918928458
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,grau 231-166/040-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
Befestigungflansch
Rastermaß 5 mm
6-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,091*
€ 1,281*
100
Frei Haus
ab € 1,1599*
€ 1,3699*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2066*
€ 1,4266*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2644*
€ 1,4944*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,275*
€ 1,505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4266*
€ 1,69765
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2066*
€ 1,43585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1749*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 3,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.