Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-312/102-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-312/102-000 Anschlussblock 12P Orange
Wago 231-312/102-000 Anschlussblock 12P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90854337
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-312/102-000
EAN/GTIN:
     4044918348683
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-312/102-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
12-polig
mit integrierter Abschlussplatte
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,44403*
€ 5,59403*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7304*
€ 5,9304*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,924*
€ 6,114*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2039*
€ 6,3839*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,48*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,114*
€ 7,27566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,744*
€ 6,83536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,924*
€ 5,85956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 152,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-642
ab € 1,91326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-436
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.