Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussklemme 4-Leiter 3-pol. sw 862-503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-503 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 862-503 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 862-503 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-90857542
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-503
EAN/GTIN:
     4044918509008
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Geräteanschlussklemme 4-Leiter 3-pol. sw 862-503

4-Leiter-Geräteanschlussklemme
ohne PE-Kontakt
3-polig
4 mm²
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43777*
€ 1,70777*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,438*
€ 1,708*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45212*
€ 1,72212*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4638*
€ 1,7338*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,72212*
€ 2,04932
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45212*
€ 1,72802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 430,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.