Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,5-6,0 qmm, beige A2C 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,5-6,0 qmm, beige A2C 6
Durchgangsklemme 0,5-6,0 qmm, beige A2C 6
Artikel-Nr.:
     6012C-90858118
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1992110000
EAN/GTIN:
     4050118377064
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme 0,5-6,0 qmm, beige A2C 6

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme beige
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9225*
€ 1,2025*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9022*
€ 1,2048*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,21*
7 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,9162*
€ 1,2144*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991950000
ab € 0,356*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,0844*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 8,07*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
Weidmüller
2733970000
ab € 2,45038*
Zubehör
Weidmüller
2786910000
ab € 71,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.