Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5mm,lichtgrau 722-139/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-139/031-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 722-139/031-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 722-139/031-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90861628
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-139/031-000
EAN/GTIN:
     4044918626811
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5mm,lichtgrau 722-139/031-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5 mm
9-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,79085*
€ 3,57085*
25
€ 5,46*
ab € 2,9692*
€ 3,7992*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,0588*
€ 3,9188*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,2396*
€ 4,1396*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,2616*
€ 4,1716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9188*
€ 4,66337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6088*
€ 4,29447
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0588*
€ 3,63997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.