Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5mm,lichtgrau 722-132/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90861682
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-132/047-000
EAN/GTIN:
     4050821617877
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Federleiste gerade Maß 5mm,lichtgrau 722-132/047-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
Distanzflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,8736*
€ 1,1136*
100
€ 5,46*
ab € 0,9296*
€ 1,1796*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9675*
€ 1,2175*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0144*
€ 1,2744*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,021*
€ 1,281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2175*
€ 1,44883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.