Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5mm,lichtgrau 722-134/039-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-134/039-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 722-134/039-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 722-134/039-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90861691
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-134/039-000
EAN/GTIN:
     4044918626675
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5mm,lichtgrau 722-134/039-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5 mm
4-polig
100% fehlsteckgeschützt
Verriegelungsklinke
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,47512*
€ 1,87512*
50
€ 5,46*
ab € 1,5692*
€ 1,9992*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6328*
€ 2,0828*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7118*
€ 2,1818*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7234*
€ 2,2034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0828*
€ 2,47853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9528*
€ 2,32383
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6328*
€ 1,94303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.