Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 722-237/039-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-237/039-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 722-237/039-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 722-237/039-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90861718
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-237/039-000
EAN/GTIN:
     4050821195436
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 722-237/039-000

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
7-polig
100% fehlsteckgeschützt
Verriegelungsklinke
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,34137*
€ 2,81137*
50
Frei Haus
ab € 2,4888*
€ 2,9788*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,5888*
€ 3,0988*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7127*
€ 3,2427*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,729*
€ 3,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0988*
€ 3,68757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5888*
€ 3,08067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.