Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 722-241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90861736
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-241
EAN/GTIN:
     4045454937973
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 722-241

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
11-polig
100% fehlsteckgeschützt
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,18031*
€ 4,19031*
25
€ 5,46*
ab € 3,3844*
€ 4,4544*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,5224*
€ 4,6024*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,6933*
€ 4,8033*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,7164*
€ 4,8364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,6024*
€ 5,47686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2024*
€ 5,00086
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5224*
€ 4,19166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 115,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.