Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,lgr 734-137/046-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 734-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 734-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90862627
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-137/046-000
EAN/GTIN:
     4045454689124
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,lgr 734-137/046-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
7-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,95363*
€ 1,18363*
100
€ 5,00*
ab € 0,9932*
€ 1,2332*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0337*
€ 1,2737*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1076*
€ 1,3476*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,112*
€ 1,352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2737*
€ 1,5157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2037*
€ 1,4324
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0337*
€ 1,2301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 4,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.