Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,sw 734-141/105-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-141/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz
Wago 734-141/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz
Wago 734-141/105-604 Anschlussblock 11P Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-90862645
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-141/105-604
EAN/GTIN:
     4045454842697
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,sw 734-141/105-604

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
11-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,7312*
€ 2,0212*
100
Frei Haus
ab € 1,8028*
€ 2,1028*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,8573*
€ 2,1673*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0102*
€ 2,3302*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0225*
€ 2,3425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1673*
€ 2,57909
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8573*
€ 2,21019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 216,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 4,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.