Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,grau 769-311


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90863201
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-311
EAN/GTIN:
     4017332601627
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,grau 769-311

Abschluss- und Zwischenplatte
1,1 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 6,2065*
€ 8,8365*
1
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 9,46*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,2075*
€ 10,3375*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,25*
€ 10,40*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,49*
€ 10,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,2996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.