Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,grau 769-635/004-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-635/004-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 769-635/004-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90863346
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-635/004-000
EAN/GTIN:
     4044918270670
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,grau 769-635/004-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
Durchführungsflansch
Rastermaß 5 mm
5-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,84159*
€ 1,09159*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,13*
50
€ 5,00*
ab € 0,8766*
€ 1,1366*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,903*
€ 1,163*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9771*
€ 1,2571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,14368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-039
ab € 2,57011*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/021-000
ab € 2,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-124
ab € 4,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0419*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-037
ab € 1,18102*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-037
ab € 2,10596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-036
ab € 2,10596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,26638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.