| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90863851 Herst.-Nr.: 744-304 EAN/GTIN: 4055143300537 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 1,5mm² 744-304 Leiterplattenklemme 1,5 mm² Rastermaß 3,5 mm 4-polig PUSH WIRE® 1,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 6,59999999 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 4 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,5 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 3 A | Bemessungsspannung: | 320 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Überspannungskategorie: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 800 | | € 7,90* | ab € 0,46988* | € 0,53988* | | | | | | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,58* | | | | Lager 6012 | | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,50495* | € 0,58495* | | | | | | 13 Tage | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,5196* | € 0,5996* | | | | | 19 Tage | | | 800 | | € 5,90* | ab € 0,5457* | € 0,6257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück | Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 467,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|