Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90863969 Herst.-Nr.: 745-3100 EAN/GTIN: 4045454153663 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 1,5mm grau 745-3100 Abschlussplatte 1,5 mm dick anrastbar grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,487* | € 7,097* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,83* | € 8,37* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 9,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 6,38* | € 9,13* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,61* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0661* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|