Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90864020 Herst.-Nr.: 862-9515 EAN/GTIN: 4044918510912 |
| |
|
| | |
| 4-Leiter-Geräteanschlussk. mit PE-Kontakt 862-9515 4-Leiter-Geräteanschlussklemme mit PE-Kontakt PE-N-L1-L2-L3 5-polig 4 mm² 4,00 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,5275* | € 3,0775* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,52877* | € 3,07877* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,5522* | € 3,1122* | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4995* | € 3,13435* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,5773* | € 3,1373* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 622,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|