Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-1634


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-1634 Anschlussblock 4P Weiß
Wago 862-1634 Anschlussblock 4P Weiß
Wago 862-1634 Anschlussblock 4P Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-90864058
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1634
EAN/GTIN:
     4044918509770
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-1634

4-Leiter-Geräteanschlussklemme
ohne PE-Kontakt
PE-N-L1-L2
4-polig
1 Rastfuß pro Pol
4 mm²
4,00 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 1,90725*
€ 2,26725*
200
Frei Haus
ab € 1,9075*
€ 2,2675*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 1,92635*
€ 2,28635*
20 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,944*
€ 2,304*
200
Frei Haus
ab € 1,8973*
€ 2,31475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,28635*
€ 2,72076
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92635*
€ 2,29236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 457,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.