Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 769-670/003-000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 769-670/003-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 769-670/003-000 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90864508
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-670/003-000
EAN/GTIN:
     4044918397056
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 769-670/003-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Befestigungflansch
Rastermaß 5 mm
10-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,75875*
€ 49,54875*
€ 5,46*
ab € 41,50*
€ 52,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 54,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,3125*
€ 57,2325*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,61*
€ 57,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-124
ab € 3,85785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-037
ab € 2,08596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107/000-038
ab € 3,46239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-110/000-038
ab € 4,79547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,25638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.