Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 769-673/003-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-673/003-000 Anschlussblock 13P Grau
Wago 769-673/003-000 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90864517
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-673/003-000
EAN/GTIN:
     4017332413039
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 769-673/003-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Befestigungflansch
Rastermaß 5 mm
13-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 1,99261*
€ 2,82261*
15
€ 5,00*
ab € 2,12067*
€ 3,01067*
Lager 6012
15
€ 3,90*
ab € 2,19534*
€ 3,09534*
17 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 2,3347*
€ 3,2447*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 2,348*
€ 3,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,09534*
€ 3,68345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96534*
€ 3,52875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61534*
€ 3,11225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47534*
€ 2,94565
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19534*
€ 2,61245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 46,4301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-039
ab € 2,55011*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-124
ab € 3,87785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0406*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-037
ab € 1,17102*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-037
ab € 2,08596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107/000-037
ab € 3,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107/000-038
ab € 3,47239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-110/000-037
ab € 4,71612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-110/000-038
ab € 4,80547*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.