Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,2,abgew.,lgr 831-3627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 831-3627 Anschlussblock 7P Grau
Wago 831-3627 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90864903
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3627
EAN/GTIN:
     4045454002220
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,2,abgew.,lgr 831-3627

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,2 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 7,62 mm
7-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,27634*
€ 4,49634*
12
€ 5,46*
ab € 3,48667*
€ 4,77667*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 3,5925*
€ 4,9125*
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 3,8052*
€ 5,1952*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 3,82667*
€ 5,22667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,9125*
€ 5,84588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6225*
€ 5,50078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1125*
€ 4,89388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5925*
€ 4,27508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.