Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90864912 Herst.-Nr.: 862-1504 EAN/GTIN: 4044918509480 |
| |
|
| | |
| 4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-1504 4-Leiter-Geräteanschlussklemme ohne PE-Kontakt PE-N-L1-L2 4-polig für Schraube und Mutter M3 4 mm² 4,00 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,91725* | € 2,27725* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,9175* | € 2,2775* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,93635* | € 2,29635* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,954* | € 2,314* | | | | | 22 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,98* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 459,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|