Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Rastermaß 5mm,grau 232-139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-139 Anschlussblock 9P Grau
Wago 232-139 Anschlussblock 9P Grau
Wago 232-139 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90865192
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-139
EAN/GTIN:
     4044918578455
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Rastermaß 5mm,grau 232-139

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5 mm
9-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,49743*
€ 2,91743*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6564*
€ 3,1064*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7642*
€ 3,2342*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8978*
€ 3,3678*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,917*
€ 3,377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2342*
€ 3,8487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7642*
€ 3,2894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.