Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-169/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-169/047-000 Anschlussblock 9P Orange
Wago 232-169/047-000 Anschlussblock 9P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-169/047-000
EAN/GTIN:
     4044918691512
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-169/047-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
9-polig
Distanzflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,61614*
€ 3,38614*
25
€ 5,46*
ab € 2,7844*
€ 3,5944*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,8688*
€ 3,6988*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0494*
€ 3,9094*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,0696*
€ 3,9396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6988*
€ 4,40157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4388*
€ 4,09217
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8688*
€ 3,41387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.