Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-172 Drahtverbinder Orange
Wago 232-172 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865219
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-172
EAN/GTIN:
     4044918578837
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-172

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
12-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,261*
€ 4,131*
25
€ 5,46*
ab € 3,4708*
€ 4,3808*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,6128*
€ 4,5328*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,809*
€ 4,749*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,8404*
€ 4,7704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5328*
€ 5,39403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1128*
€ 4,89423
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6128*
€ 4,29923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.