Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-176/039-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-176/039-000 Anschlussblock 16P Orange
Wago 232-176/039-000 Anschlussblock 16P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865237
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-176/039-000
EAN/GTIN:
     4044918578936
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-176/039-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
16-polig
Verriegelungsklinke
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,49071*
€ 6,13071*
10
€ 5,00*
ab € 4,799*
€ 6,469*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,914*
€ 6,604*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,2249*
€ 6,9249*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,248*
€ 6,958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,604*
€ 7,85876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,114*
€ 7,27566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,774*
€ 6,87106
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,914*
€ 5,84766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.