Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-178/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90865246
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-178/047-000
EAN/GTIN:
     4050821637875
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-178/047-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
18-polig
Distanzflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
18
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,90885*
€ 6,44885*
10
€ 5,46*
ab € 5,257*
€ 6,827*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,396*
€ 7,036*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,757*
€ 7,427*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,755*
€ 7,475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,036*
€ 8,37284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,646*
€ 7,90874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,186*
€ 7,36134
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,396*
€ 6,42124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.