Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-167/039-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-167/039-000 Anschlussblock 7P Orange
Wago 232-167/039-000 Anschlussblock 7P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865291
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-167/039-000
EAN/GTIN:
     4044918624046
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-167/039-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
7-polig
Verriegelungsklinke
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,15199*
€ 2,60199*
50
€ 5,46*
ab € 2,2898*
€ 2,7698*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,3832*
€ 2,8832*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4987*
€ 3,0187*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5134*
€ 3,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8832*
€ 3,43101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3832*
€ 2,83601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.