Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-243/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90865344
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-243/005-000
EAN/GTIN:
     4044918570046
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-243/005-000

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
13-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
13
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,37962*
€ 6,69962*
25
Frei Haus
ab € 5,7184*
€ 7,1084*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,948*
€ 7,368*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,2323*
€ 7,7123*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,2744*
€ 7,7644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,368*
€ 8,76792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 184,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.