Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-183/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-183/031-000 Anschlussblock 23P Orange
Wago 232-183/031-000 Anschlussblock 23P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865354
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-183/031-000
EAN/GTIN:
     4044918624435
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-183/031-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
23-polig
Befestigungflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
23
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,22858*
€ 8,11858*
10
€ 5,46*
ab € 6,629*
€ 8,599*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,85*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,2462*
€ 9,3662*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,293*
€ 9,423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.