Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,gr 231-483/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-483/001-000 Anschlussblock 23P Grau
Wago 231-483/001-000 Anschlussblock 23P Grau
Wago 231-483/001-000 Anschlussblock 23P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90865616
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-483/001-000
EAN/GTIN:
     4044918931007
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,gr 231-483/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
23-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
23
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,33902*
€ 3,79902*
50
Frei Haus
ab € 3,5618*
€ 4,0418*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,6688*
€ 4,1588*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8849*
€ 4,3849*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,909*
€ 4,419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1588*
€ 4,94897
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6688*
€ 4,36587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.