Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,or 231-536/108-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-536/108-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 231-536/108-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865625
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-536/108-000
EAN/GTIN:
     4044918867023
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,or 231-536/108-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Gewindeflansch
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,50713*
€ 1,76713*
100
Frei Haus
ab € 1,6032*
€ 1,8632*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,6684*
€ 1,9284*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,7491*
€ 2,0091*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,74*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9284*
€ 2,2948
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6684*
€ 1,9854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.