Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,or 231-549/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-549/001-000 Anschlussblock 19P Orange
Wago 231-549/001-000 Anschlussblock 19P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865633
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-549/001-000
EAN/GTIN:
     4044918867542
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,or 231-549/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5,08 mm
19-polig
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
19
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,53477*
€ 2,98477*
50
Frei Haus
ab € 2,6962*
€ 3,1762*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,8056*
€ 3,3056*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,9413*
€ 3,4213*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,9624*
€ 3,4424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3056*
€ 3,93366
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8056*
€ 3,33866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 165,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.