Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-706/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-706/037-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-706/037-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90865930
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-706/037-000
EAN/GTIN:
     4044918376624
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-706/037-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,62 mm
6-polig
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,6408*
€ 3,4008*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,8088*
€ 3,6188*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8932*
€ 3,7132*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0632*
€ 3,9232*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0662*
€ 3,9816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7132*
€ 4,41871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4632*
€ 4,12121
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8932*
€ 3,44291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/762-202
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 0,0828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00578*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.