Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Aufstock-Stiftleiste 1,0x1,0,abgew.,gr 232-338


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-338 Anschlussblock 8P Grau
Wago 232-338 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90866632
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-338
EAN/GTIN:
     4044918685498
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Aufstock-Stiftleiste 1,0x1,0,abgew.,gr 232-338

THT-Aufstock-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
8-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64517*
€ 2,03517*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7498*
€ 2,1698*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8206*
€ 2,2506*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9083*
€ 2,3283*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,922*
€ 2,342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2506*
€ 2,67821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0406*
€ 2,42831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8206*
€ 2,16651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.