Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 7,5mm,grau 232-732


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-732 Anschlussblock 2P Grau
Wago 232-732 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90866868
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-732
EAN/GTIN:
     4044918579704
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 7,5mm,grau 232-732

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,72422*
€ 0,89422*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,90*
100
€ 5,46*
ab € 0,7703*
€ 0,9503*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8016*
€ 0,9916*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8404*
€ 1,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8016*
€ 0,9539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.