Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Maß 7,5mm,grau 232-832/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-832/047-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 232-832/047-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90866985
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-832/047-000
EAN/GTIN:
     4044918626217
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste abgewink. Maß 7,5mm,grau 232-832/047-000

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
Distanzflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,85226*
€ 1,17226*
50
€ 5,46*
ab € 0,9068*
€ 1,2468*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9344*
€ 1,2844*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9895*
€ 1,3595*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,995*
€ 1,365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2844*
€ 1,52844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1744*
€ 1,39754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0944*
€ 1,30234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.