Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 253-114 Anschlussblock 14P Grau
Wago 253-114 Anschlussblock 14P Grau
Wago 253-114 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90867019
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     253-114
EAN/GTIN:
     4044918689670
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-114

2-Leiter-Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
14-polig
PUSH WIRE®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
14
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 2,2907*
€ 2,7307*
15
€ 5,46*
ab € 2,438*
€ 3,378*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 2,512*
€ 3,432*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 2,53334*
€ 3,43334*
22 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 3,1156*
€ 3,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,432*
€ 4,08408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,212*
€ 3,82228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,002*
€ 3,57238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,512*
€ 2,98928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.