Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-102/000-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 253-102/000-006 Anschlussblock 2P Grau
Wago 253-102/000-006 Anschlussblock 2P Grau
Wago 253-102/000-006 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90867082
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     253-102/000-006
EAN/GTIN:
     4044918689168
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-102/000-006

2-Leiter-Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
PUSH WIRE®
1,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,40159*
€ 0,53159*
100
€ 5,00*
ab € 0,4182*
€ 0,5582*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4308*
€ 0,5708*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4436*
€ 0,5836*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4662*
€ 0,6062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.