Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-1106/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-90868054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2606-1106/020-000
EAN/GTIN:
     4055143586450
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-1106/020-000

Leiterplattenklemme
Hebel
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
6-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,70478*
€ 5,84478*
40
Frei Haus
ab € 5,00725*
€ 6,11725*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 5,13925*
€ 6,27925*
17 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 5,466*
€ 6,636*
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 6,4036*
€ 7,7636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,27925*
€ 7,47231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91925*
€ 7,04391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13925*
€ 6,11571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 251,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.