| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90869206 Herst.-Nr.: 294-5023 EAN/GTIN: 4050821098195 |
| |
|
| | |
| Leuchtenanschlussklemme ohne PE-Kontakt,weiß 294-5023 Leuchtenanschlussklemme Drücker extern ohne PE-Kontakt 3-polig Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter Inst.-Seite: für alle Leiterarten max. 2,5 mm² Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 2,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckklemmanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,49481* | € 0,58481* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,5227* | € 0,6227* | | | | | 15 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,5261* | € 0,6261* | | | | | 22 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,593* | € 0,703* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,64102* | € 0,73102* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 365,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|