Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,blau 264-900/000-006


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 264-900/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 264-900/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012C-90869648
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-900/000-006
EAN/GTIN:
     4017332388559
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,blau 264-900/000-006

Mini-WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
1, 2, 3, 4, 5,
bis 46, 47, 48, 49, 50,
(je 1x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
blau
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,24345*
€ 14,20345*
1
€ 5,46*
ab € 11,15*
€ 16,02*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,4435*
€ 16,4335*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,64*
€ 18,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,65*
€ 18,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.